Beli baterai charge aa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  2. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  3. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  4. Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian baterai
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110x68x26
    • Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
    • Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
    • Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
    • Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
    • Material: ABS dan PC
  5. Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  6. Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Capacity (mAH): 1900-2000
    • Size Battery: AA
    • Charging (times): 2100
  7. Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Size Battery: AAA
    • Charging (times): 2100
  8. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  9. NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.
    atribut:
    • Color: Black
    • Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
    • Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
  10. Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  11. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Klasifikasi: Alkaline
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
    • Ukuran: AA
  12. Panasonic Eneloop Advance Charger AA Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp319.900

    Panasonic Eneloop Advance Charger AA Battery (Baterai Cas)
    atribut:
    • Input Power (V/Hz): AC 100-240/50-60
    • Output Power (V/Hz): DC 1.5AA/300 x4
    • Charging Control: -ΔV /Timer
    • Indicator: LED x4 Charging: ON, Fully charged: OFF
    • Charger battery: AA x1,2,3,4 cells
    • Dimensions (cm): 6.5x10.5x7.5
  13. Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp38.900

    Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Set Contains : - 1 x Doublepow Baterai Rechargeable 9V Li-Ion 650mAh - DP-9V6- 1 x Micro USB Cable
    atribut:
    • Battery Type (V): 9
    • Dimensions (mm): 26x16x48
  14. Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp66.900

    Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
  15. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga baterai charge aa Terbaru October 2026
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp53.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp109.900
Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)Rp41.900
Camelion Rechargeable Battery (Baterai Cas)Rp52.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Energizer Charger with Battery Rech AA (Baterai Cas)Rp269.900
Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)Rp81.900
Camelion Charger (Casan Baterai)Rp199.900
Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)Rp99.900
Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)